Gesichtsschild PC

mehr Gesichtsschutz

Drucken
Produktdetails
Gesichtsschild aus Polycarbonat zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.
Vorteile/Ausführungen
  • komfortabler Schaumstoff an der Stirn

Anwendungen/Hinweise
  • abwaschbar und mehrfach nutzbar

Material
  • Polycarbonat klar
  • Abmessung 320 x 220 mm

Downloads

Für Sie interessant

Sichtscheibe WP98 | Gesichtsschutz
angesehen
Sichtscheibe WP98

3M | Gesichtsschutz

Stares Acetatvisier für das Multisystem Tuffmaster, zur Befestigung an die H8 Kopfhalterung bietet Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Das Gesichtsschutzvisier ergänzt die Multisystem Tuffmaster.

Gesichtsschutzschild, klar, für Schutzhelm V-Gard H1 | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschutzschild, klar, für Schutzhelm V-Gard H1

MSA | Gesichtsschutz

Rahmenloses, klares Gesichtsschutzvisier mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

Gesichtsschutzschild, Gitter, für Schutzhelm V-Gard H1 | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschutzschild, Gitter, für Schutzhelm V-Gard H1

MSA | Gesichtsschutz

Stahldrahtgewebe-Gesichtsschutzvisier mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

Gesichtsschild V4F | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschild V4F

3M Peltor™ | Gesichtsschutz

Gesichtsschutzvisier für Peltor™-Gehörschutz in Kombination mit Schutzhelmen.

Gesichtsschild PET | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschild PET

Gesichtsschutz

Polycarbonat-Gesichtsschutzvisier mit verstellbarem Gummizug, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Visier für Baseballkappen | Gesichtsschutz
angesehen
Visier für Baseballkappen

Gesichtsschutz

Ultraleichtes, ergonomisch geformtes und großes Gesichtsschutzschild (nur 43 Gramm) zum Anstecken an jede Schildkappe zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Universalvisier für Helme mit 30 mm Slot | Gesichtsschutz
angesehen
Universalvisier für Helme mit 30 mm Slot

Gesichtsschutz

Klappbares Gesichtsschutzvisier/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Visier für Schutzhelm Rockman und Peltor | Gesichtsschutz
angesehen
Visier für Schutzhelm Rockman und Peltor

Gesichtsschutz

Gesichtsschutzschild/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Visier für Schutzhelm EVO3 | Gesichtsschutz
angesehen
Visier für Schutzhelm EVO3

Gesichtsschutz

Gesichtsschutzschild/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Visier für Schutzhelm Baseball Diamond | Gesichtsschutz
angesehen
Visier für Schutzhelm Baseball Diamond

Gesichtsschutz

Gesichtsschutzschild/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Visier für Schutzhelm Pheos | Gesichtsschutz
angesehen
Visier für Schutzhelm Pheos

Gesichtsschutz

Gesichtsschutzschild/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Kurzvisier X5-SV01-CE für Schutzhelm X5000/X5500 | Gesichtsschutz
angesehen
Kurzvisier X5-SV01-CE für Schutzhelm X5000/X5500

3M | Gesichtsschutz

Geformtes Gesichtsschutzvisier mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung zum Schutz gegen Partikel für einen angemessenen Komfort.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen