Sichtscheibe Supervizor SV9PG

von Honeywell   |   mehr Gesichtsschutz

Drucken
Produktdetails
Passendes Visier zu Helmhalterungen SA66, SA66M, SA660 sowie zur Kopfhalterung SB600.
Anwendungen/Hinweise
  • nicht zum Schweißen geeignet

Material
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)

Downloads

Für Sie interessant

Helmzubehör
Zubehör von
Helmhalterung SA660 | Helmzubehör
angesehen
Helmhalterung SA660

Honeywell Zubehör von

Schutzschirm Helmhalterung mit Gummizug, ohne Metallteile, passend für alle Supervizor-Sichtscheiben.

Gesichtsschutz
Zubehör von
Kopfhalterung SB600 | Gesichtsschutz
angesehen
Kopfhalterung SB600

Honeywell Zubehör von

Passend für alle Supervizor-Sichtscheiben.

Helmzubehör
Zubehör von
Helmhalterung SA66M | Helmzubehör
angesehen
Helmhalterung SA66M

Honeywell Zubehör von

Sehr hitzebeständige Helmhalterung für Arbeiten mit geschmolzenem Metall und heißen Feststoffen.

Helmzubehör
Zubehör von
Helmhalterung SA66 | Helmzubehör
angesehen
Helmhalterung SA66

Honeywell Zubehör von

Passend für alle Supervizor-Sichtscheiben geeignet für alle Helme.

Gesichtsschutzschild für Schutzhelm V-Gard H1 | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschutzschild für Schutzhelm V-Gard H1

MSA | Gesichtsschutz

Rahmenloses, standard Gesichtsschutzvisier mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

Gesichtsschutzschild, Gitter, für Schutzhelm V-Gard H1 | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschutzschild, Gitter, für Schutzhelm V-Gard H1

MSA | Gesichtsschutz

Stahldrahtgewebe-Gesichtsschutzvisier mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen, Flüssigkeiten und leichten Bruchstücken. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

Gesichtsschild V4F | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschild V4F

3M Peltor™ | Gesichtsschutz

Standard Gesichtsschutzvisier (Stärke 1,0 mm) für Peltor™-Gehörschutz in Kombination mit Schutzhelmen, zum Schutz vor Stößen mit niedriger Energie ist beständig gegen Kratzer.

Gesichtsschild PET | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschild PET

Gesichtsschutz

Polycarbonat-Gesichtsschutzvisier mit verstellbarem Gummizug, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Visier für Baseballkappen | Gesichtsschutz
angesehen
Visier für Baseballkappen

Gesichtsschutz

Ultraleichtes, ergonomisch geformtes und großes Gesichtsschutzschild (nur 43 Gramm) zum Anstecken an jede Schildkappe, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Universalvisier für Helme mit 30 mm Slot | Gesichtsschutz
angesehen
Universalvisier für Helme mit 30 mm Slot

Gesichtsschutz

Klappbares Gesichtsschutzvisier/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Visier für Schutzhelm Rockman und Peltor | Gesichtsschutz
angesehen
Visier für Schutzhelm Rockman und Peltor

Gesichtsschutz

Gesichtsschutzschild/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Visier für Schutzhelm EVO3 | Gesichtsschutz
angesehen
Visier für Schutzhelm EVO3

Gesichtsschutz

Gesichtsschutzschild/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen