Einlagesohle ORTHO-SOFT ESD

mehr in Socken, Schuhzubehör | mehr von

Einlagesohle ORTHO-SOFT ESD

Mehr in Socken, Schuhzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Anatomisch geformtes Weichschaum-Fußbett zur Dämpfungsunterstützung über die gesamte Lauffläche sowie zur Entlastung empfindlicher Schmerz- und Druckpunkte. Leichte Unterstützung des Längsgewölbes, besonders geeignet für Plattfuß, Normal- und Senkfuß bzw. Hohlfuß.
Vorteile/Ausführungen
  • fußformgerecht
  • individuell wählbare Unterstützung des Längsgewölbes
  • für ESD-Schuhe geeignet

ESD Protective


Für Sie interessant


Einlagesohle ERGO-SOFT ESD | Socken, Schuhzubehör

mehr von Steitz Secura | mehr Socken, Schuhzubehör

Ganzflächige Komfort-Fußbetteinlage, unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche, angenehmes Tragegefühl.

Detailansicht

Einlagesohle ERGO-COOL® ESD | Socken, Schuhzubehör

mehr von Steitz Secura | mehr Socken, Schuhzubehör

Durchgehende Komfort-Fußbetteinlage mit vollflächig dämpfender Gitterstruktur, sorgt für Luftzirkulation und damit für optimalen Klimakomfort.

Detailansicht

Einlagesohle SECURA CARE | Socken, Schuhzubehör

mehr von Steitz Secura | mehr Socken, Schuhzubehör

Durchgehende Komfort-Fußbetteinlage mit SECURA CARE-Dämpfung für optimalen Tragekomfort und Fersenführung.

Detailansicht

Einlagesohle SensiCare ESD | Socken, Schuhzubehör

mehr von Elten | mehr Socken, Schuhzubehör

Ganzflächige, semi-orthopädische Einlagesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: Low/Medium/High. Die hervorragende Dämpfung sorg...

Detailansicht

Einlagesohle ESD Air Clima 3553 | Socken, Schuhzubehör

mehr von Abeba® | mehr Socken, Schuhzubehör

Durchgehende Komfort-Einlagesohle mit patentiertem acc-Dämpfungs-, Bettungs- und Klimasystem.

Detailansicht

Einlagesohle 8202 FX2 | Socken, Schuhzubehör

mehr von Jalas | mehr Socken, Schuhzubehör

Einlagesohle mit extrem hoher Stoßdämpfung für Ferse und Vorderfuß. Die Sohle kombiniert ein System von Luftlöchern und -Kanälen sowie eine Schi...

Detailansicht