Einlagesohle ESD Air Clima 3553

mehr in Socken, Schuhzubehör | mehr von

Einlagesohle ESD Air Clima 3553

Mehr in Socken, Schuhzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Durchgehende Komfort-Einlagesohle mit patentiertem acc-Dämpfungs-, Bettungs- und Klimasystem.
Vorteile/Ausführungen
  • hoher Tragekomfort
  • antistatisch
  • gleichmäßig flächige Druckverteilung
  • sofortige Schockabsorption durch Luftpolsternoppen
  • unverzüglicher Feuchtigkeitsabtransport
  • Rücktrocknung über Nacht, der Fuß bleibt kühler und trockener
Anwendungen/Hinweise
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340

ESD Protective


Für Sie interessant


Einlagesohle ORTHO-SOFT ESD | Socken, Schuhzubehör

mehr von Steitz Secura | mehr Socken, Schuhzubehör

Anatomisch geformtes Weichschaum-Fußbett zur Dämpfungsunterstützung über die gesamte Lauffläche sowie zur Entlastung empfindlicher Schmerz- und

Detailansicht

Einlagesohle ERGO-SOFT ESD | Socken, Schuhzubehör

mehr von Steitz Secura | mehr Socken, Schuhzubehör

Ganzflächige Komfort-Fußbetteinlage, unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche, angenehmes Tragegefühl.

Detailansicht

Einlagesohle ERGO-COOL® ESD | Socken, Schuhzubehör

mehr von Steitz Secura | mehr Socken, Schuhzubehör

Durchgehende Komfort-Fußbetteinlage mit vollflächig dämpfender Gitterstruktur, sorgt für Luftzirkulation und damit für optimalen Klimakomfort.

Detailansicht

Einlagesohle SECURA CARE | Socken, Schuhzubehör

mehr von Steitz Secura | mehr Socken, Schuhzubehör

Durchgehende Komfort-Fußbetteinlage mit SECURA CARE-Dämpfung für optimalen Tragekomfort und Fersenführung.

Detailansicht

Einlagesohle SensiCare ESD | Socken, Schuhzubehör

mehr von Elten | mehr Socken, Schuhzubehör

Ganzflächige, semi-orthopädische Einlagesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: Low/Medium/High. Die hervorragende Dämpfung sorg...

Detailansicht

Einlagesohle 8202 FX2 | Socken, Schuhzubehör

mehr von Jalas | mehr Socken, Schuhzubehör

Einlagesohle mit extrem hoher Stoßdämpfung für Ferse und Vorderfuß. Die Sohle kombiniert ein System von Luftlöchern und -Kanälen sowie eine Schi...

Detailansicht