Arbeitssocke, nummeriert

mehr in Socken, Schuhzubehör | mehr von

Arbeitssocke, nummeriert

Mehr in Socken, Schuhzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Diese Qualitätssocken im 7er-Pack sind von 1 bis 7 durchnummeriert. Dadurch gibt es beim Waschen keine Verwechslung. Die Arbeitssocken sind sehr praktisch und für den täglichen Gebrauch gut geeignet.
Material
  • 76 % Baumwolle, 23 % Polyamid, 1 % Lycra®

Für Sie interessant


Alternative
Funktionssocke H-Plus Allrounder | Socken, Schuhzubehör

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Mit Verstärkungen in Sohle, Rist, Ferse und Achillessehne. Extra breites Bündchen verhindert Druckstellen. Optimale Passform durch Lycra®.

Detailansicht

Funktionssocke H-Plus Allrounder | Socken, Schuhzubehör

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Socken, Schuhzubehör

Mit Verstärkungen in Sohle, Rist, Ferse und Achillessehne. Extra breites Bündchen verhindert Druckstellen. Optimale Passform durch Lycra®.

Detailansicht

Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör

mehr von Bama® | mehr Socken, Schuhzubehör

Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.

Detailansicht

Einziehsocke Baumwolle | Socken, Schuhzubehör

mehr Socken, Schuhzubehör

Bequeme Einziehsocken aus Baumwolle, für ein angenehmes Fußklima in Schuh und Stiefel.

Detailansicht