Sicherheitsclog ESD 31000/31010

mehr in Sicherheitsclogs | mehr von

Sicherheitsclog ESD 31000/31010

Mehr in Sicherheitsclogs | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Norm: EN ISO 20345:2011 SB-A, E, WRU FO SRC
Laufsohle: Rutschhemmende PU Sohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig bis ca. 120 °C
Ausstattung: Rindleder, Innenfutter aus Leder, verstellbarer Rist- und Fersenriemen, Gewicht: 535 g/Stk. (Gr. 42).

ESD Protective


Für Sie interessant


Sicherheitsclog ESD 31042 | Sicherheitsclogs

mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRA

Detailansicht

Sicherheitsclog ESD 31030/31035 | Sicherheitsclogs

mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRA

Detailansicht