Sicherheitsclog ESD 31030/31035

mehr in Sicherheitsclogs | mehr von

Sicherheitsclog ESD 31030/31035

Mehr in Sicherheitsclogs | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRA
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU (rutschhemmend, antistatisch, öl- und benzinbeständig)
  • Glattleder, Gummizug im Ristbereich
  • feststehender Fersenriemen, mit Klettlverschluss verstellbar
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, auswechselbare acc-Wave-Einlagesohle
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340, sanitized-behandelt
  • Stahlkappe
  • Gewicht 615 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Sicherheitsclog ESD 31000/31010 | Sicherheitsclogs

mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

Norm: EN ISO 20345:2011 SB-A, E, WRU FO SRC Laufsohle: Rutschhemmende PU Sohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig bis ca. 12...

Detailansicht

Sicherheitsclog ESD 31042 | Sicherheitsclogs

mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRA

Detailansicht