Sicherheitsclog 1041/1042

mehr in Sicherheitsclogs | mehr von

Sicherheitsclog 1041/1042

Mehr in Sicherheitsclogs | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRA
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU (rutschhemmend,antistatisch, kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +120 °C
  • Glattleder, Gummizug im Ristbereich, Fersenriemen verstell- und klappbar
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, auswechselbare acc-Wave-Einlagesohle
  • Stahlkappe, sanitized-behandelt
  • Gewicht 595 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Sicherheitsclog 2120/2125 | Sicherheitsclogs

mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

EN ISO 20345:2011 SB-A, E, WRU, SRC

Detailansicht

Sicherheitsclog 1000/1010 | Sicherheitsclogs

mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO, WRU, SRC

Detailansicht

Sicherheitsclog 1030/1035 | Sicherheitsclogs

mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

EN ISO 20345:2011 SB-A, E, SRA

Detailansicht