Sicherheitsclog SB 2120/2125

mehr in Sicherheitsclogs | mehr von

Sicherheitsclog SB 2120/2125

Mehr in Sicherheitsclogs | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 SB-A, E, WRU, SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/PU (rutschhemmend, antistatisch, öl- und benzinbeständig)
  • Obermaterial atmungsaktive Mikrofaser, Gummizug/Klettverschluss im Ristbereich
  • feststehender, verstellbarer Fersenriemen
  • Spezialfutter mit Silberfäden (feuchtigkeitsabsorbierend, antibakteriell)
  • auswechselbare acc-Wave-Einlagesohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • HACCP-gerecht
  • Gewicht 703 g/Stk. (Gr. 42)
Pflegehinweise
e    ohne Einlagesohle

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Sicherheitsclog SB 1000/1010 | Sicherheitsclogs

mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO, WRU, SRC

Detailansicht

Sicherheitsclog SB 1030/1035 | Sicherheitsclogs

mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

EN ISO 20345:2011 SB-A, E, SRA

Detailansicht

Sicherheitsclog SB 1041/1042 | Sicherheitsclogs

mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRA

Detailansicht