Sicherheitsclog H-Plus Hansore, geschlossen

mehr in Sicherheitsclogs | mehr von

Sicherheitsclog H-Plus Hansore, geschlossen

Mehr in Sicherheitsclogs | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 SB P E WRU
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU (rutschhemmend, stoßabsorbierend, antistatisch, öl- und benzinbeständig)
  • robustes, wasserabweisendes Rindsvollleder außen, weich gepolsterter Schaftrand,
    weiches Lederfutter innen
  • abriebfeste Gummiüberkappe
  • Fußbett aus echtem Holz, optimale Passform, wodurch der Clog gut am Fuß hält,
    verwindungssteife Ausführung
  • durchtrittsichere Holz-Zwischensohle (1,1 cm), Stahlkappe
  • Gewicht 650 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Sicherheitsclog 2120/2125 | Sicherheitsclogs

mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

EN ISO 20345:2011 SB-A, E, WRU, SRC

Detailansicht

Sicherheitsclog 1000/1010 | Sicherheitsclogs

mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO, WRU, SRC

Detailansicht

Sicherheitsclog 1030/1035 | Sicherheitsclogs

mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

EN ISO 20345:2011 SB-A, E, SRA

Detailansicht

Sicherheitsclog 1041/1042 | Sicherheitsclogs

mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRA

Detailansicht