Sicherheitsstiefel Protomastor

mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Sicherheitsstiefel Protomastor

Mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 34 cm
  • Sohle beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Fette, Desinfektionsmittel,
    diverse Chemikalien
  • PVC
  • Stahlkappe, Stahlzwischensohle
  • Gewicht 1.320 g/Stk. (Gr. 43)

Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® foot care | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Sprühflasche mit alkoholischer Lösung und antimikrobiellem Wirkstoff. Reduziert das Aufquellen der Haut.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör

mehr von Bama® Das könnte Sie auch interessieren

Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.

Detailansicht