Berufsstiefel CE Universal 55310

mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Berufsstiefel CE Universal 55310

Mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Norm: CE
Schafthöhe: 38 cm
Ausstattung: PVC/Nitrilkautschuk, säuren- und laugenbeständig, Laufsohle mit robustem und rutschfestem Profil, Gewicht: 1.050 g/Stk. (Gr. 43).

Geprüfte Sicherheit


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® foot care | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Sprühflasche mit alkoholischer Lösung und antimikrobiellem Wirkstoff. Reduziert das Aufquellen der Haut.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör

mehr von Bama® Das könnte Sie auch interessieren

Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.

Detailansicht

Berufsstiefel CE Pricemastor 380 PP | Sicherheits- und Berufsstiefel

mehr von Dunlop | mehr Sicherheits- und Berufsstiefel

Praktischer, professioneller Stiefel ohne besonderen Schutz mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Detailansicht