Sicherheitsstiefel S5 Purofort® professional full safety C462933

mehr in Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel | mehr von

Sicherheitsstiefel S5 Purofort® professional full safety C462933

Mehr in Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Leichter Arbeitsstiefel mit ölbeständiger SRA-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA.
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 38,5 cm
  • Sohle rutschsicher, öl-, benzin-, fett- und chemikalienbeständig
  • geschäumtes Polyurethan, Stahlkappe, Stahlzwischensohle
  • antibakterielles Futter zur Reduktion der Bildung von Keimen und Pilzen
  • wärmeisolierend, kälteweich, superleicht
  • Gewicht 900 g/Stk. (Gr. 43)

Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Sprühflasche mit alkoholischer Lösung und antimikrobiellem Wirkstoff. Reduziert das Aufquellen der Haut.


Das könnte sie auch interessieren

mehr von Bama® Das könnte sie auch interessieren

Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Robuster und leichter Arbeitsstiefel für jede Wetterlage, mit hochwertiger, rutschfester Stollen-Laufsohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle fü...


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Sta...


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlichem Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Sta...


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Zweckmäßiger, vielseitiger Arbeitsstiefel aus PVC mit SRA-zertifizierter Sohle für gute Griffigkeit, Stahlkappe und Stahlsohle, nach EN ISO 2034...