Sicherheitsstiefel Purofort® C762.241

mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Sicherheitsstiefel Purofort® C762.241

Mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 38,5 cm
  • Sohle rutschsicher, öl-, benzin-, fett- und chemikalienbeständig
  • geschäumtes Polyurethan, Stahlkappe, Stahlzwischensohle
  • antibakterielles Futter zur Reduktion der Bildung von Keimen und Pilzen
  • wärmeisolierend, kälteweich, superleicht
  • Gewicht 1.080 g/Stk. (Gr. 43)

Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® foot care | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Sprühflasche mit alkoholischer Lösung und antimikrobiellem Wirkstoff. Reduziert das Aufquellen der Haut.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör

mehr von Bama® Das könnte Sie auch interessieren

Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.

Detailansicht