Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662343, orange

mehr in Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel | mehr von

Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662343, orange

Mehr in Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
PU-Thermostiefel in oranger Signalfarbe mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie z. B. in Kühl- und Gefrierhäusern.
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 40,5 cm
  • sehr rutschfeste Sohle, öl- und fettbeständig
  • geschäumtes Polyurethan, superleicht
  • Stahlkappe, Stahlsohle
  • ausgezeichneter Tragekomfort, lange Lebensdauer
  • Gewicht 1.380 g/Stk. (Gr. 43)

Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Sprühflasche mit alkoholischer Lösung und antimikrobiellem Wirkstoff. Reduziert das Aufquellen der Haut.


Das könnte sie auch interessieren

mehr von Bama® Das könnte sie auch interessieren

Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Grüner PU-Thermostiefel mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie z...