Sicherheitsstiefel PUR Thermo+ C662.343

mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Sicherheitsstiefel PUR Thermo+ C662.343

Mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
PU-Thermostiefel in oranger Signalfarbe mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie z. B. in Kühl- und Gefrierhäusern.
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 40,5 cm
  • sehr rutschfeste Sohle, öl- und fettbeständig
  • geschäumtes Polyurethan, superleicht
  • Stahlkappe, Stahlsohle
  • ausgezeichneter Tragekomfort, lange Lebensdauer
  • Gewicht 1.380 g/Stk. (Gr. 43)

Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® foot care | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Sprühflasche mit alkoholischer Lösung und antimikrobiellem Wirkstoff. Reduziert das Aufquellen der Haut.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör

mehr von Bama® Das könnte Sie auch interessieren

Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.

Detailansicht

Sicherheitsstiefel PUR Thermo+ C662.933 | Sicherheits- und Berufsstiefel

mehr von Dunlop | mehr Sicherheits- und Berufsstiefel

Grüner PU-Thermostiefel mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie z...

Detailansicht