Menu

Berufsstiefel O4 Acifort® Classic+ B180331

von Dunlop   |   mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Drucken
EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC.
Einsatzbereich
besonders geeignet für Molkereien, Lebensmittelindustrie, Küchenbetriebe
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 38 cm
  • rutschfeste Profil-Laufsohle, Sohle und Schaft öl-, benzin-, fett-, blut-, säuren- und laugenbeständig, nicht kreidend
  • PVC/Nitrilkautschuk, sehr glatter Schaft für besondere Hygiene
  • leicht zu reinigen, antistatisch
  • Gewicht 1.000 g/Stk. (Gr. 42)

CE


Downloads

Für Sie interessant

Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert

SC Johnson Professional Dazu passt

Alkoholisches Spray zum Schutz der Füße in luftundurchlässigen Arbeitsschuhen.

Socken, Schuhzubehör
Das könnte Sie auch interessieren
Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Stiefelsocke Bama®

Bama Das könnte Sie auch interessieren

„Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel. Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss.

Berufsstiefel Pricemastor | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Berufsstiefel Pricemastor

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Praktischer, professioneller Stiefel mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken