Sicherheitsstiefel S5 Acifort® A442231, gelb

mehr in Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel | mehr von

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® A442231, gelb

Mehr in Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA.
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 38 cm
  • Sohle rutschfest, nicht kreidend, antistatisch, beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle/Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
  • PVC/Nitrilkautschuk
  • Stahlkappe, Stahlzwischensohle
  • Gewicht 1.320 g/Stk. (Gr. 43)

Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Sprühflasche mit alkoholischer Lösung und antimikrobiellem Wirkstoff. Reduziert das Aufquellen der Haut.


Das könnte sie auch interessieren

mehr von Bama® Das könnte sie auch interessieren

Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Robuster und leichter Arbeitsstiefel für jede Wetterlage, mit hochwertiger, rutschfester Stollen-Laufsohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle fü...


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Sta...


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlichem Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Sta...


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Zweckmäßiger, vielseitiger Arbeitsstiefel aus PVC mit SRA-zertifizierter Sohle für gute Griffigkeit, Stahlkappe und Stahlsohle, nach EN ISO 2034...