Halbstiefel S3 TITAN+ 1848

mehr in Schuhe für spezielle Einsätze | mehr von

Halbstiefel S3 TITAN+ 1848

Mehr in Schuhe für spezielle Einsätze | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Einsatzbereich
  • Blecharbeiten, Metallarbeiten, Schweißarbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi (ölbeständig, hitzebeständig bis ca. +300 °C)
  • Oberseite PU-beschichtetes Leder, wasserabweisend, Klettverschluss
  • geräumige Passform, atmungsaktives Spezial-Innenfutter
  • zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD™, ProNose Verschleißschutz für die Fußspitze, weicher Nageltrittschutz
  • gepolsterte Lasche, gepolsterter Schaft, antistatisch, hitzebeständige Nähte aus Kevlar®
  • Zehenschutzkappe aus Aluminium
  • Gewicht 810 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Gießerstiefel S3 ALPINE 6683 | Schuhe für spezielle Einsätze

mehr von Steitz Secura | mehr Schuhe für spezielle Einsätze

EN ISO 20349:2010 S3 SRC FE AI HI-3 WRU FO HRO

Detailansicht

Gießerstiefel S3 NF 696 QRS | Schuhe für spezielle Einsätze

mehr von Steitz Secura | mehr Schuhe für spezielle Einsätze

Gießerstiefel aus aluminiumbeschichtetem Glattleder mit praktischem Quick-Removal-System, Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlsohle, nach EN

Detailansicht