Schweißerhalbstiefel S3 Welder BIS

mehr in Schuhe für spezielle Einsätze | mehr von

Schweißerhalbstiefel S3 Welder BIS

Mehr in Schuhe für spezielle Einsätze | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/Nitrilgummi (hitzebeständig bis +300 °C – 1 Minute Kontaktzeit)
  • wasserabweisendes, geprägtes Leder
  • Schutzlasche mit Klettverschluss (für besseren Halt lässt sich der Stiefel darunter normal schnüren)
  • hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe durch atmungsaktives SANY-DRY®-Futter
  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Zwischensohle APT-Plate – nicht metallisch
  • Gewicht 770 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Gießerstiefel S3 ALPINE 6683 | Schuhe für spezielle Einsätze

mehr von Steitz Secura | mehr Schuhe für spezielle Einsätze

EN ISO 20349:2010 S3 SRC FE AI HI-3 WRU FO HRO

Detailansicht

Gießerstiefel S3 NF 696 QRS | Schuhe für spezielle Einsätze

mehr von Steitz Secura | mehr Schuhe für spezielle Einsätze

Gießerstiefel aus aluminiumbeschichtetem Glattleder mit praktischem Quick-Removal-System, Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlsohle, nach EN

Detailansicht