Forstsicherheitsstiefel NF 597 DUO

mehr in Schuhe für spezielle Einsätze | mehr von

Forstsicherheitsstiefel NF 597 DUO

Mehr in Schuhe für spezielle Einsätze | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Norm: EN 17249:2007 S2 SRC, Klasse 1
Vorteile/Ausführungen
  • Weite XB
  • Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit (stark rutschhemmend, schnittfest, gute Säuren- und
    Laugenbeständigkeit, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • geschmeidiges Waterproofleder, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre
  • Schnittschutzeinlage in Vorderblatt, Quartier, Verschlussteil und Lasche
  • verstärkter Spitzenschutz, atmungsaktives Textilfutter im Quartier
  • Echtleder-Brandsohle, SECURA CARE-Fersendämpfung
  • Stahl-Zehenschutzkappe
  • durchgängige, austauschbare SECURA CARE-Komfort-Fußbetteinlage
  • Gewicht: 1.105 g/Stk. (Gr. 42)
Anwendungen/Hinweise
  • Forstsicherheitsstiefel nach EN ISO 17249:2007 S2 SRC
  • Schnittschutzprüfung nach EN ISO 17249:2007 Klasse 1

EN 17249ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Motorsägen-Lederstiefel FUNCTION | Schuhe für spezielle Einsätze

mehr von STIHL® | mehr Schuhe für spezielle Einsätze

Schnittschutzstiefel für Forstarbeiten nach EN 17249, Klasse 1 (20 m/s) und EN 20345:2011 S2.

Detailansicht