Gießerstiefel S3 ALPINE 6683

mehr in Schuhe für spezielle Einsätze | mehr von

Gießerstiefel S3 ALPINE 6683

Mehr in Schuhe für spezielle Einsätze | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20349:2010 S3 SRC FE AI HI-3 WRU FO HRO
Vorteile/Ausführungen
  • Weite XB
  • Laufsohle Perbunan Alpine anthrazit (rutschhemmend, antistatisch, säure-, laugen- und
    ölbeständig, hohe Schnittfestigkeit, hitzebeständig bis ca. +250 °C – kurzfristig bis ca. +300 °C)
  • geschmeidiges Glattleder, zwei verstellbare Aufreißschnallen, eingenähte Innenlasche
  • atmungsaktives, weiches Futter aus echtem Leder
  • Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, Echtleder-Brandsohle
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT
  • gewichtsangepasste VARIO®-Dämpfung
  • Gewicht 1.036 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Gießerstiefel S3 NF 696 QRS | Schuhe für spezielle Einsätze

mehr von Steitz Secura | mehr Schuhe für spezielle Einsätze

Gießerstiefel aus aluminiumbeschichtetem Glattleder mit praktischem Quick-Removal-System, Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlsohle, nach EN

Detailansicht