Feuerwehrstiefel S3 FIRE FIGHTER GORE II

mehr in Schuhe für spezielle Einsätze | mehr von

Feuerwehrstiefel S3 FIRE FIGHTER GORE II

Mehr in Schuhe für spezielle Einsätze | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

GORE-TEX®-Feuerwehrstiefel mit Anziehhilfe, Mittelschnürung, Klemmhaken und strapazierfähiger Spezialsohle (besonders geeignet bei Extremhitze) nach EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI.

Vorteile/Ausführungen
  • Weite XB
  • Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit (stark rutschhemmend, hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit, breite Auftrittsfläche, gute Säure- und  Laugenbeständigkeit, hitzebeständig bis ca. +220 °C – kurzfristig bis ca. +300 °C)
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear, geschmeidiges Waterproofleder
  • geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren
  • Mittelschnürung mit Klemmhaken, Fersenbeuge, seitlicher Reißverschluss
  • funktionelle Anziehhilfe, Knöchelpolsterung, Echtleder-Brandsohle
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT
  • Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • gewichtsangepasste SECURA VARIO®-Fersendämpfung
  • Gewicht 1.058 g/Stk. (Gr. 42)

EN 15090ÖNORM Z 1259