Halbschuh S3 BLACK EAGLE® Safety 40 Low

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 BLACK EAGLE® Safety 40 Low

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-/Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi/PU (Sportschuh-Sohlenaufbau, erhöhter Abrollkomfort, hoch abriebfest, rutschsicher, öl- und benzinbeständig)
  • Mikrofaser-/Textil-Kombination mit GORE-TEX®-Innenfutter, wasserdicht und atmungsaktiv
  • abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort
  • komfortable, feuchtigkeitsableitende, antibakterielle Einlagesohle
  • ultraleichte HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
  • metallfreier Durchtrittschutz, antistatisch
  • HAIX® Vario Wide Fit System (durch drei verschiedene Einlagesohlen ist der Schuh in der Weite individuell anpassbar)
  • ESD-geprüft nach DIN EN 61340
  • Made in Europe
  • Gewicht 575 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Zubehör
Einlagesohle PerfectFIT Safety | Socken, Schuhzubehör

mehr von HAIX® Zubehör

Funktionelle Einlagesohle aus Polyester-Gewebe – bequem, sicher und atmungsaktiv. Erhältlich in drei verschiedenen „Dicken“.

Detailansicht

Halbschuh S3 H-Plus ESD Performance | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Leichter, metallfreier Arbeitsschuh aus Glattleder, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellversch...

Detailansicht

Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Du...

Detailansicht