Winterstiefel S3 Zenit 1728

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Winterstiefel S3 Zenit 1728

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
Vorteile/Ausführungen
  • dreischichtige RPU-Laufsohle (Stabilisator, Stoßdämpfung Fx2 in der Innensohle,
    antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig)
  • wasserabweisendes PU-beschichtetes Leder mit Schmutz- und Feuchtigkeitslaschen an der Schuhzunge
  • Boa®-Drehverschluss-System zum einhändigen verschließen und öffnen
  • ProNose-Zehenkappenverschleißschutz außen für längere Haltbarkeit
  • Wärmefutter aus biokeramischem Kunstfell, Meida®-Thermo-Isolierung und isolierender Aluminiumfolie
  • auswechselbare Einlagesohle mit isolierender Aluminiumfolie, weiches EVA-Material, elektrisch leitender Polyesterfaden, original Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, antibakteriell, geruchshemmend
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz aus PTC-Textil
  • Gewicht 903 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Winterstiefel S3 Aker 78313 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

Detailansicht

Winterstiefel S3 CAMP Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC Laufsohle: Duo-PU, antistatisch, rutschfest, ölbeständig Ausstattung: Wasserabweisendes geprägtes Leder, Innen...

Detailansicht

Winterstiefel S3 Flint Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Detailansicht

Winterschlupfstiefel S3 SILVEX Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Honeywell | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Detailansicht

Winterschlupfstiefel S3 LIBERIA BIS | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Winterstiefel aus wasserabweisendem Leder mit antimagnetischer TOP-RETURN-Zehenschutzkappe aus Kunststoff und durchtrittsicherer Zwischensohle a...

Detailansicht