Halbstiefel S3 Alna Boa® 78259

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 Alna Boa® 78259

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU (antistatisch, strapazierfähig, abriebfest, stoßdämpfend, kraftstoffbeständig)
  • Leder kombiniert mit Helly Tech® Performance (wasserabweisendes, atmungsaktives Membranfuttersystem)
  • Boa®-Drehverschluss-System, leicht und zuverlässig
  • retro-reflektierender Besatz für erhöhte Sichtbarkeit in der Dunkelheit
  • doppelte Naht für zusätzliche Festigkeit
  • abriebfeste, geformte Überkappe für maximale Beständigkeit
  • Verstärkung am Fersenabschluss für maximale Griffigkeit und leichtes Ausziehen
  • Zehenschutzkappe aus leichtem Verbundstoff, metallfreier Durchtrittschutz
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich beugt Ermüdung vor
  • Gewicht 896 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbstiefel S3 VX 7600 ESD | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...

Detailansicht

Halbstiefel S3 VD PRO 1800 SF | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345...

Detailansicht

Halbstiefel S3 Flint 78257 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht