Winterstiefel Aker 78313

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Winterstiefel Aker 78313

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU (rutschhemmend, besonders für kalte und vereiste Flächen)
  • wasserabweisendes Leder mit PU-Beschichtung, wärmendes Kunstpelzfutter
  • gepolsterte Lasche, reflektierende Applikationen
  • Verstärkung am Fersenabschluss, strapazierfähige Überkappe
  • Zehenschutzkappe aus leichtem Verbundstoff, nichtmetallischer Durchtrittsschutz
  • Gewicht 846 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Winterstiefel Zenit 1728 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

Detailansicht

Winterstiefel GRÖNLAND Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Detailansicht

Winterstiefel CAMP Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC Laufsohle: Duo-PU, antistatisch, rutschfest, ölbeständig Ausstattung: Wasserabweisendes geprägtes Leder, Innen...

Detailansicht

Winterstiefel Flint Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Detailansicht

Winterschlupfstiefel SILVEX Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Honeywell | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Detailansicht