Halbstiefel S3 Flint 78257

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 Flint 78257

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/Gummi, leichte EVA-Mittelsohle (rutsch- und abriebfest, stoßdämpfend, kraftstoffbeständig)
  • wasserdichtes, atmungsaktives Funktionsgewebe, reflektierende Applikationen
  • elastische Schnellverschluss-Schnürsenkel
  • vorgeformter, abriebfester Zehen- und Fersenschutz
  • Zehenschutzkappe aus leichtem Verbundstoff, metallfreier Durchtrittschutz
  • Gewicht 674 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbstiefel S3 VX 7600 ESD | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...

Detailansicht

Halbstiefel S3 VD PRO 1800 SF | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345...

Detailansicht

Halbstiefel S3 BLACK EAGLE® Safety 40 Mid | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von HAIX® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-/Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO...

Detailansicht