Halbschuh S3 Flint 78218

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 Flint 78218

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/Gummi, leichte EVA-Mittelsohle (rutsch- und abriebfest, stoßdämpfend, kraftstoffbeständig)
  • wasserdichtes, atmungsaktives Funktionsgewebe, reflektierende Applikationen
  • elastische Schnellverschluss-Schnürsenkel
  • vorgeformter, abriebfester Zehen- und Fersenschutz
  • Zehenschutzkappe aus leichtem Verbundstoff, metallfreier Durchtrittschutz
  • Gewicht 640 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbschuh S3 H-Plus ESD Performance | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Leichter, metallfreier Arbeitsschuh aus Glattleder, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellversch...

Detailansicht

Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Du...

Detailansicht

Halbschuh S3 BLACK EAGLE® Safety 40 Low | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von HAIX® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-/Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO...

Detailansicht