Halbschuh S3 Smestad Active ESD 78213

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 Smestad Active ESD 78213

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/Gummi, Mittelsohle EPR (abrieb- und rutschfest, antistatisch)
  • atmungsaktives Funktionsgewebe mit wasserdichter Helly Tech® Performance-Membran
  • Hellywear® Protection-Verstärkung an Zehen und Abschluss
  • Zehenschutzkappe aus leichtem Nano-Kohlenstoff-Verbundmaterial
  • nichtmetallischer Durchtrittschutz
  • herausnehmbares Fußbett aus PU mit dämpfenden Gel-Einsätzen
  • Gewicht 606 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Halbschuh S3 H-Plus ESD Performance | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Leichter, metallfreier Arbeitsschuh aus Glattleder, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellversch...

Detailansicht

Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Du...

Detailansicht

Halbschuh S3 Flint 78218 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbschuh S3 BLACK EAGLE® Safety 40 Low | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von HAIX® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-/Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO...

Detailansicht