Halbstiefel S3 VX 769 Bau Perbunan

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 VX 769 Bau Perbunan

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle Perbunan VX, grau-blau (Flexionszone mit Drehpunkt, gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • geschmeidiges Glattleder, kombiniert mit weichem Nubukleder, geschlossene Lasche,
    Sicherheitsreflektoren, verstärkter Spitzenschutz
  • atmungsaktives SECURA TEX-Funktionsfutter, gewichtsangepasste VARIO®-Dämpfung
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Gewicht 790 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbstiefel S3 Matrix 665 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von BRYNJE | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbstiefel S3 VX 7600 ESD | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...

Detailansicht