Halbstiefel S3 H-Plus Porto

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 H-Plus Porto

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/PU (antistatisch, ölbeständig)
  • gefettetes Rindsnubukleder
  • atmungsaktives Textilmeshfutter, antistatisch
  • anatomisch geformte, auswechselbare Einlagesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme
  • robuste, gezwickte Schaftverarbeitung
  • abriebfeste PU-Überkappe, Kunststoff-Zehenschutzkappe
  • flexibler, metallfreier Q-Flex-Durchtrittschutz
  • EU-Produktion
  • Gewicht 675 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbstiefel S3 VX 7600 ESD | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...

Detailansicht

Halbstiefel S3 VD PRO 1800 SF | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345...

Detailansicht

Halbstiefel S3 Flint 78257 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbstiefel S3 BLACK EAGLE® Safety 40 Mid | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von HAIX® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-/Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO...

Detailansicht