Halbstiefel H-Plus Hydro

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel H-Plus Hydro

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi (antistatisch, ölbeständig, kurzzeitig hitzebeständig bis +300 °C)
  • hydrophobiertes Rindsvollleder – 2,2 mm stark
  • wasserdicht und atmungsaktiv durch Hydratec-Laminat
  • robuste, gezwickte Schaftverarbeitung
  • atmungsaktives Textilmeshfutter, antistatisch
  • abriebfeste Gummiüberkappe, Knöchel-Stabilisator für optimalen Halt
  • anatomisch geformte, auswechselbare Einlagesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme
  • leichte, metallfreie Carbon-Zehenschutzkappe
  • flexibler, metallfreier Q-Flex-Durchtrittschutz
  • EU-Produktion
  • Gewicht 815 g/Stk. (Gr. 42)