Halbstiefel S3 Matrix 665

mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 Matrix 665

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle EVA/Gummi (mit stabilisierendem Gelenk, strapazierfähig, rutschhemmend)
  • atmungsaktives, strapazierfähiges und wasserabweisendes Vollnarben-Anilin-Leder,
    wasserdichte und atmungsaktive Membran
  • gepolsterter Knöchelschutz, Reflexdetails vorne und hinten
  • weiches, stoßabsorbierendes Sorbotan-Fußbett
  • atmungsaktives Futter
  • metallfreier Durchtrittschutz, metallfreie Kunststoff-Zehenschutzkappe mit besonders
    viel Zehenfreiheit
  • Gewicht 720 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus hydrophobiertem Rindsvollleder – wasserdicht und atmungsaktiv, mit metallfreier Carbon-Zehenschutzkappe und Q-Fle...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus gefettetem Rindsnubukleder mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und flexiblem, metallfreiem Q-Flex-Durchtrittschutz, n...


mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Arbeitsstiefel aus robustem, atmungsaktivem Rindsleder. Mit geschlossener Lasche, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345...


mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...


mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus atmungsaktivem Funktionstextil kombiniert mit Mikrofaser. Mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO