Halbstiefel S3 Matrix 665

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 Matrix 665

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle EVA/Gummi (mit stabilisierendem Gelenk, strapazierfähig, rutschhemmend)
  • atmungsaktives, strapazierfähiges und wasserabweisendes Vollnarben-Anilin-Leder,
    wasserdichte und atmungsaktive Membran
  • gepolsterter Knöchelschutz, Reflexdetails vorne und hinten
  • weiches, stoßabsorbierendes Sorbotan-Fußbett
  • atmungsaktives Futter
  • metallfreier Durchtrittschutz, metallfreie Kunststoff-Zehenschutzkappe mit besonders
    viel Zehenfreiheit
  • Gewicht 720 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbstiefel S3 VX 7600 ESD | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...

Detailansicht

Halbstiefel S3 VD PRO 1800 SF | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345...

Detailansicht

Halbstiefel S3 Flint 78257 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht