Halbschuh S3 Flash 662

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 Flash 662

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle EVA/Gummi (mit stabilisierendem Gelenk, strapazierfähig, rutschhemmend)
  • atmungsaktives, strapazierfähiges und wasserabweisendes Vollnarben-Anilin-Leder
  • BOA®-Verschluss
  • weiches, stoßabsorbierendes Sorbotan-Fußbett, atmungsaktives Futter
  • metallfreier Durchtrittschutz, metallfreie Kunststoff-Zehenschutzkappe mit besonders
    viel Zehenfreiheit
  • Gewicht 600 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbschuh S3 H-Plus ESD Performance | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Leichter, metallfreier Arbeitsschuh aus Glattleder, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellversch...

Detailansicht

Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Du...

Detailansicht

Halbschuh S3 Flint 78218 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht