Halbstiefel S3 ESD 1828 JUPITER

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 ESD 1828 JUPITER

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi (ölbeständig, hitzebeständig bis ca. +300 °C)
  • Oberseite PU-beschichtetes Leder, wasserabweisend, Schnürbänder antistatisch
  • geräumige Passform, atmungsaktives Spezial-Innenfutter
  • zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD™, antistatisch
  • ProNose Verschleißschutz für die Fußspitze, weicher Nageltrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Aluminium
  • Gewicht 860 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Halbstiefel S3 Matrix 665 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von BRYNJE | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbstiefel S3 VX 7600 ESD | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...

Detailansicht