Menu

Halbstiefel S3 Summit UK

von Cofra   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Halbhoher Sicherheitsstiefel aus wasserabweisendem Nubukleder mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreier, durchtrittsicherer Zwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3, WR, SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Duo-PU (ölbeständig)
  • wasserabweisendes Nubukleder und Nylon CORDURA®
  • Innenfutter COFRA-TEX Waterproof Membran in „Proof Lining“-Bauweise (PU-Versiegelung der Sohle in die Brandsohlennähte für optimale Wasserdichtheit)
  • thermogeformtes, anatomisches, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung EVANIT
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • nicht metallische, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Überkappe aus abriebfestem Polyurethan
  • Gewicht 671 g/Stk. (Gr. 42)

Downloads

Für Sie interessant

Halbstiefel S3 H-Plus Porto | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 H-Plus Porto

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus gefettetem Rindsnubukleder mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und flexiblem, metallfreiem Q-Flex-Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Renzo mid ESD 765841 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Renzo mid ESD 765841

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Arbeitsstiefel aus robustem, atmungsaktivem Rindsleder. Mit geschlossener Lasche, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Renzo Biomex ESD 763421 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Renzo Biomex ESD 763421

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger, halbhoher Sicherheitsstiefel aus robustem, hydrophobiertem Leder mit atmungsaktivem Textilfutter und Stahlkappe, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Renzo Biomex GTX BOA® blue mid ESD 763461 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Renzo Biomex GTX BOA® blue mid ESD 763461

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger, halbhoher Sicherheitsstiefel aus robustem, hydrophobiertem Leder mit GORE-TEX Innenfutter und einer Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Das BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem sorgt für einen perfekten Sitz im Schuh.

Halbstiefel S3 Lutz 60561 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Lutz 60561

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher, sehr strapazierfähiger Arbeitsstiefel aus robustem, widerstandsfähigem Rindsleder. Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle aus korrosionsbeständigem Edelstahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Halbstiefel S3 Terence XXG black mid ESD 768631 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Terence XXG black mid ESD 768631

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter, halbhoher Arbeitsschuh aus Rindsleder mit atmungsaktivem Innenfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und einem metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 HI SRC.

Halbstiefel S3 Terence XXG PRO GTX black mid ESD 768651 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Terence XXG PRO GTX black mid ESD 768651

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter, halbhoher Arbeitsstiefel aus Rindsleder mit GORE-TEX-Performance-Comfort Innenfutter. Mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC.

Halbstiefel S3 Reaction XXT mid ESD 769701 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Reaction XXT mid ESD 769701

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger, halbhoher Arbeitsschuh aus Rindsleder mit atmungsaktivem Textilfutter, Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken