Halbschuh S3 H-Plus New Active

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 H-Plus New Active

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Vibram (Gummi/Phylon, antistatisch, ölbeständig)
  • Nubukleder mit CORDURA®-Einsätzen, robuste, gezwickte Verarbeitung
  • atmungsaktives Textilinnenfutter, antistatisch
  • Gummi-Überkappe zum Schutz vor Abrieb
  • extrem leichte Carbon-Zehenschutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz L-protection
  • EU-Produktion
  • Gewicht 690 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbschuh S3 Flash 662 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von BRYNJE | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbschuh S3 Flint 78218 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbschuh S3 VD PRO 1500 SF | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2...

Detailansicht

Halbschuh S3 VX 7500 ESD | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsicherer Stah...

Detailansicht