Halbschuh S3 VX 756 Bau GORE

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 VX 756 Bau GORE

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Vorteile/Ausführungen
  • Weite NB, XB
  • Laufsohle Perbunan VX, grau-blau (Flexionszone mit Drehpunkt, schnittfest, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
  • geschmeidiges Waterproofleder, geschlossene Lasche
  • verstärkter Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren
  • Aluminium-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Echtleder-Brandsohle, gewichtsberechnete SECURA VARIO®-Fersendämpfung
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • Gewicht 670 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbschuh S3 H-Plus ESD Performance | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Leichter, metallfreier Arbeitsschuh aus Glattleder, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellversch...

Detailansicht

Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Du...

Detailansicht

Halbschuh S3 Flint 78218 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht