Winterstiefel S3 Flint Bau

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Winterstiefel S3 Flint Bau

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/Nitril (hitzebeständig bis +300 °C – 1 Minute Kontaktzeit)
  • wasserabweisendes Vollleder, Gewebefutter atmungsaktiv
  • ganzflächiges METATARSAL-SUPPORT-GEL-Fußbett aus weichem Polyurethan
  • TOP-RETURN-Zehenschutzkappe aus Kunststoff
  • durchtrittsichere Zwischensohle APT Plate – nicht metallisch
  • Gewicht 870 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Winterstiefel S3 Aker 78313 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

Detailansicht

Winterstiefel S3 Zenit 1728 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

Detailansicht

Winterstiefel S3 GRÖNLAND Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Detailansicht

Winterstiefel S3 CAMP Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC Laufsohle: Duo-PU, antistatisch, rutschfest, ölbeständig Ausstattung: Wasserabweisendes geprägtes Leder, Innen...

Detailansicht

Winterschlupfstiefel S3 SILVEX Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Honeywell | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Detailansicht

Winterschlupfstiefel S3 LIBERIA BIS | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Winterstiefel aus wasserabweisendem Leder mit antimagnetischer TOP-RETURN-Zehenschutzkappe aus Kunststoff und durchtrittsicherer Zwischensohle a...

Detailansicht