Winterstiefel S3 GRÖNLAND Bau

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Winterstiefel S3 GRÖNLAND Bau

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vorteile/Ausführungen
  • Weite XB
  • Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit (rutschhemmend, schnittfest, säuren- und laugenbeständig, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, seitlicher Reißverschluss
  • Anziehschlaufe, Mittelschnürung, Weblammfütterung (kälteisoliert bis max. -20 °C)
  • Echtleder-Brandsohle
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT
  • Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • gewichtsangepasste VARIO®-Dämpfung
  • Gewicht 990 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Winterstiefel S3 Aker 78313 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

Detailansicht

Winterstiefel S3 Zenit 1728 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

Detailansicht

Winterstiefel S3 CAMP Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC Laufsohle: Duo-PU, antistatisch, rutschfest, ölbeständig Ausstattung: Wasserabweisendes geprägtes Leder, Innen...

Detailansicht

Winterstiefel S3 Flint Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Detailansicht

Winterschlupfstiefel S3 SILVEX Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Honeywell | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Detailansicht

Winterschlupfstiefel S3 LIBERIA BIS | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Winterstiefel aus wasserabweisendem Leder mit antimagnetischer TOP-RETURN-Zehenschutzkappe aus Kunststoff und durchtrittsicherer Zwischensohle a...

Detailansicht