Menu

Winterstiefel S3 GRÖNLAND Bau

von Steitz Secura   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Gefütterter Sicherheitsstiefel mit Schnürung und seitlichem Reißverschluss, Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit (rutschhemmend, schnittfest, säure- und laugenbeständig, hitzebeständig bis ca. +220 °C, kälteflexibel bis ca. –25 °C)
  • geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
  • seitlicher Reißverschluss, geschlossene Lasche, Anziehschlaufe, Mittelschnürung
  • Weblammfütterung (gute Thermoisolation)
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT
  • SECURA VARIO® System (belastungsangepasste Fersendämpfung)
  • Echtleder-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 990 g/Stk. (Gr. 42)

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Winterstiefel S3 Zenit 1728 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Winterstiefel S3 Zenit 1728

Jalas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Gefütterter Sicherheitsstiefel mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI.

Winterstiefel S3 Zenit 2728 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Winterstiefel S3 Zenit 2728

Jalas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Gefütterter Sicherheitsstiefel mit Climate Control Belüftungssystem, hält die Füße warm und trocken. BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und weichem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SR FO SC LG.

Winterstiefel S3 Camp Bau | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Winterstiefel S3 Camp Bau

Cofra | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsstiefel aus wasserabweisendem Leder mit Innenfutter aus Kunstfell, Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Winterstiefel S3 Flint Bau | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Winterstiefel S3 Flint Bau

Cofra | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Winterschlupfstiefel S3 Liberia BIS | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Winterschlupfstiefel S3 Liberia BIS

Cofra | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Winterstiefel aus wasserabweisendem Leder mit nicht-magnetischer TOP-RETURN-Zehenschutzkappe aus Kunststoff und durchtrittsicherer Zwischensohle aus Stoff, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Winterstiefel S3 ESD 6530 MACSOLE® | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Winterstiefel S3 ESD 6530 MACSOLE®

Uvex | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und flexibler Winterstiefel aus atmungsaktivem Rindsleder mit warmem Innenfutter und metallfreie uvex-xenova®-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Winterstiefel S3 Renzo Winter 65741 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Winterstiefel S3 Renzo Winter 65741

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Gefütterter Sicherheitsstiefel aus robustem, widerstandsfähigem Rindsleder. Mit geschlossener Lasche, Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken