Winterschlupfstiefel SILVEX Bau

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Winterschlupfstiefel SILVEX Bau

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/PU mit kälteisolierendem Unterbau
  • wasser- und ölabweisendes Fettleder, Halteschlaufen für leichtes Anziehen des Stiefels
  • isothermisches Innenfutter
  • Stahlkappe, durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • Gewicht 860 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Winterstiefel Aker 78313 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

Detailansicht

Winterstiefel Zenit 1728 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

Detailansicht

Winterstiefel GRÖNLAND Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Detailansicht

Winterstiefel CAMP Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC Laufsohle: Duo-PU, antistatisch, rutschfest, ölbeständig Ausstattung: Wasserabweisendes geprägtes Leder, Innen...

Detailansicht

Winterstiefel Flint Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Detailansicht