Halbstiefel S3 VX 473 Bau Perbunan

mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 VX 473 Bau Perbunan

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle Perbunan VX, grau-blau (Flexionszone mit Drehpunkt, schnittfest, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, Sicherheitsreflektoren
  • verstärkter Spitzenschutz aus thermoplastischem Polyurethan (TPU)
  • Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® ESD
  • gewichtsberechnete SECURA VARIO®-Fersendämpfung
  • Gewicht 765 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus hydrophobiertem Rindsvollleder – wasserdicht und atmungsaktiv, mit metallfreier Carbon-Zehenschutzkappe und Q-Fle...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus gefettetem Rindsnubukleder mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und flexiblem, metallfreiem Q-Flex-Durchtrittschutz, n...


mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Arbeitsstiefel aus robustem, atmungsaktivem Rindsleder. Mit geschlossener Lasche, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345...


mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...


mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus atmungsaktivem Funktionstextil kombiniert mit Mikrofaser. Mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO