Halbschuh S3 New Volga Bau

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 New Volga Bau

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Duo-PU (antistatisch, rutschfest, ölbeständig)
  • wasserabweisendes Leder, schmutzfeste Staublasche
  • ganze Einlagesohle, antistatisch
  • Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Gewicht 690 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbschuh S3 Flash 662 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von BRYNJE | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Du...

Detailansicht

Halbschuh S3 Flint 78218 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht