Halbstiefel S3 SL 331

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 SL 331

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/PU, anthrazit-grau (strapazierfähig, rutschhemmend,
    hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • geschmeidiges Glattleder, Sicherheitsreflektoren
  • atmungsaktives Textilfutter
  • Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • durchgängige, austauschbare SECURA CARE-Komfort-Fußbetteinlage
  • SECURA CARE-Fersendämpfung
  • Gewicht: 760 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Alternative
Halbstiefel S3 H-Plus Porto | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbstiefel S3 VX 7600 ESD | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...

Detailansicht

Halbstiefel S3 VD PRO 1800 SF | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345...

Detailansicht