Halbschuh S3 SL 231

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 SL 231

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/PU, anthrazit-grau (strapazierfähig, rutschhemmend,
    hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • geschmeidiges Glattleder, Sicherheitsreflektoren
  • Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • atmungsaktives Textilfutter, SECURA CARE-Fersendämpfung
  • durchgängige, austauschbare SECURA CARE-Komfort-Fußbetteinlage
  • Gewicht: 710 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Alternative
Halbschuh S3 H-Plus Porto | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbschuh S3 H-Plus ESD Performance | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Leichter, metallfreier Arbeitsschuh aus Glattleder, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellversch...

Detailansicht

Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Du...

Detailansicht