Halbstiefel S3 OSLO Bau GORE II

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 OSLO Bau GORE II

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vorteile/Ausführungen
  • Weite XB
  • Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit (stark rutschhemmend, schnittfest, gute Säure- und
    Laugenbeständigkeit, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
  • geschmeidiges Waterproofleder, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre
  • verstärkter Spitzenschutz, Echtleder Brandsohle
  • Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • gewichtsberechnete SECURA VARIO®-Fersendämpfung
  • Gewicht 889 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren
Schuhtrockner Space Dryer 1.0 | Socken, Schuhzubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Trocknet energieeffizient und materialschonend Schuhe, Textilien und Handschuhe, verschiedene Trockenzeiten (1, 3 oder 6 Stunden) sind individue...

Detailansicht

Halbstiefel S3 VX 7600 ESD | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...

Detailansicht

Halbstiefel S3 VD PRO 1800 SF | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345...

Detailansicht