Halbstiefel S3 AeroStar 163 Bau

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 AeroStar 163 Bau

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/PU (antistatisch, rutschfest, hitzebeständig bis ca. +100 °C)
  • Vollrindleder, fein genarbt, geschlossene Lasche
  • atmungsaktives Funktionsfutter
  • durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Gewicht 690 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbstiefel S3 Matrix 665 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von BRYNJE | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbstiefel S3 VX 7600 ESD | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...

Detailansicht